Riferimenti
Stock:73148AL 12.000
Rubix:999210907006718


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Filo | 1,75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : MASCHIO RIVESTITO ALCRN CIECO 40 GRADI 73148AL 12,000
Maschio a macchina rivestito ALCRN per filettature cieche 40°. Per M12, con tolleranza ISO2/6H e senso destro, ideale per lavorazioni di precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Filo | 1,75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | alcrn |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m12 |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Diametro del foro | 10,2 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | per fori ciechi |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Norma din | din 376/din 2184-1 |
| Lunghezza utile | 49 mm |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore