MASCHIO VARIANT 2 VA HL MF 24 1,5 ISO2/6H 048903
Maschio a macchina MF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:048903
Rubix:160000001272749


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 24 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 2 VA HL MF 24 1,5 ISO2/6H 048903
Maschio a macchina ISO2/6HVARIANT 2 VA HL HSSEDIN 374
Punti di forza
Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 140x25x25 mm |
|---|---|
| Peso | 250 g |
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | hl |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m24 |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Diametro del foro | 22,5 mm |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 25 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | b / 3-5,5 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 374 |
| Profondità della filettatura | 28 mm |
| Lunghezza utile | 28 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 177,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione