9732500180050-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 18,005

Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73250 18.005
Rubix:160000000196517
EAN:4031095010755
9732500180050-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 18,005

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura18 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9732500180050-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 18,005


Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO, DIN 374, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,14 g
Diametro di filettatura18 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam18 x1
Lunghezza totale110 mm
Diametro del foro17 mm
Diametro stelo14 mm
18.005 mm
110.000 mm
Paese d'origineDE
58,85 IVA esclusa
/ Unità
71,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione