9731380040000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 4,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Stock:73138 4.000
Rubix:160000000196280
EAN:4031095010076
9731380040000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 4,000
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura4 mm
Filo0,7 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9731380040000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 4,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro di filettatura4 mm
Filo0,7 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam 4
Lunghezza totale63 mm
Diametro del foro3,3 mm
Diametro stelo2,8 mm
4.000 mm
63.000 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
27,54 IVA esclusa
/ Unità
33,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione