9731330025000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73133 2,500
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73133 2.500
Rubix:160000000196264
EAN:4031095009926


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 2,5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,45 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731330025000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73133 2,500
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 2,5 mm |
| Filo | 0,45 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m 2,5 |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro del foro | 2,05 mm |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| 2.500 mm | |
| 50.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione