9631220140000-MASCHIO A RULLARE CON CANALINI MA HSS-E DIN 376TIN 63122 14,000
Maschi senza scanalature per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:63122 14.000
Rubix:160000000188392
EAN:4031095205694


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 14 mm |
|---|---|
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9631220140000-MASCHIO A RULLARE CON CANALINI MA HSS-E DIN 376TIN 63122 14,000
Maschi senza scanalature per filettature metriche ISO, ~DIN 376, Metallo duro, Finitura superficiale: Finitura TiC: TiN, Tipo: HX, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,09 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | tin |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo di filettatura | m14 |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| 14.000 mm | |
| 110.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione