9731380160000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 16,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Stock:73138 16.000
Rubix:160000000196287
EAN:4031095010144
9731380160000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 16,000
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura16 mm
Filo2 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9731380160000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 16,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,13 g
Diametro di filettatura16 mm
Filo2 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam16
Lunghezza totale110 mm
Diametro del foro14 mm
Diametro stelo12 mm
16.000 mm
110.000 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
36,62 IVA esclusa
/ Unità
44,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione