MASCHIO VARIANT 2 VA HL MF 20 1 ISO2/6H 038285

Maschio a macchina MF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:038285
Rubix:160000001272634
MASCHIO VARIANT 2 VA HL MF 20 1 ISO2/6H 038285

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura20 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 2 VA HL MF 20 1 ISO2/6H 038285


Maschio a macchina ISO2/6HVARIANT 2 VA HL HSSEDIN 374

Punti di forza

Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)125x21x21 mm
Peso188 g
Diametro di filettatura20 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentohl
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam20
Lunghezza totale125 mm
Diametro del foro19 mm
Diametro stelo16 mm
Quadro di trascinamento21 mm
Senso di filettaturadestra
Tipo di imboccob / 3-5,5
Angolo d'elica0 °
Norma dindin 374
Profondità della filettatura25 mm
Lunghezza utile25 mm
Paese d'origineDE
133,67 IVA esclusa
/ Unità
163,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione