Riferimenti
Walter Prototyp:21460-M12X1.5
Rubix:999240117039735
Produttore:5077631
EAN:4042446021184

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5077631-ARTICOLO 21460-M12X1.5
Per materiali a truciolo lungo
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® N • C = 2-3xTP • ≤1,5xD • MF/6H • DIN 374 • Scanalatura destra 15° • Indicato per fori ciechi • MF 12x1.5 • P=1,5mm
Applicazioni
Tipo filettatura: MF; Diametro: 12 mm; Passo: 1.50 mm:no; Materiale: HSS-E; Materiale pezzo: Acciai - Leghe Al-Si - Leghe di ottone; Norma: DIN 374; Uso: Macchina
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | non rivestito (non rivestito) |
| Tolleranza | 6hx |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Diametro del foro | 10,5 mm |
| Norma din | din 374 |
| Lunghezza utile | 21 mm |
| Tipo a gambo | a gambo parallelo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione