Riferimenti
Stock:73146AL 3.000
Rubix:999210907006724


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 3 mm |
|---|---|
| Filo | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : MASCHIO RIVESTITO ALCRN CIECO 40 GRADI 73146AL 3,000
Maschio a macchina Stock per filettatura metrica M3 su fori ciechi. Angolo d'elica 40° e tolleranza ISO 2/6H.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 3 mm |
|---|---|
| Filo | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | luminoso |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m3 |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Diametro del foro | 2,5 mm |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,7 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | c |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Norma din | din 371/din 2184-1 |
| Lunghezza utile | 18 mm |
| Tipo a gambo | stelo dritto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore