6432534-ARTICOLO EP2026305-M14
Tagliafiletti per affilatura GUN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter Prototyp:EP2026305-M14
Rubix:999240117038758
Produttore:6432534
EAN:4042446246068

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 14 mm |
|---|---|
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6432534-ARTICOLO EP2026305-M14
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a trucioli lunghi
Applicazioni
Filettatura passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 14 mm |
|---|---|
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | stagno |
| Tolleranza | 6hx |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 376 |
| Profondità della filettatura | 25 mm |
| Lunghezza utile | 81 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione