9731310020000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73131 2,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73131 2.000
Rubix:160000000196245
EAN:4031095009742


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 2 mm |
|---|---|
| Filo | 0,4 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731310020000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73131 2,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv W, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 2 mm |
| Filo | 0,4 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m 2 |
| Lunghezza totale | 45 mm |
| Diametro del foro | 1,6 mm |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| 2.000 mm | |
| 45.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione