MASCHIO VARIANT 1 VA TIN M 10 1,5 ISO2/6H 003423

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:003423
Rubix:160000001271737
MASCHIO VARIANT 1 VA TIN M 10 1,5 ISO2/6H 003423

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 1 VA TIN M 10 1,5 ISO2/6H 003423


Maschio a macchina ISO2/6HVARIANT 1 VA TIN HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 14.2311)

Punti di forza

Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x11x11 mm
Peso50 g
Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentotin
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam10
Lunghezza totale100 mm
Diametro del foro8,5 mm
Diametro stelo10 mm
Quadro di trascinamento11 mm
Senso di filettaturadestra
Tipo di imboccob / 3-5,5
Angolo d'elica0 °
Norma dindin 371
Profondità della filettatura20 mm
Lunghezza utile20 mm
Paese d'origineDE
47,20 IVA esclusa
/ Unità
57,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione