9732500140060-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 14,006
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73250 14.006
Rubix:160000000196513
EAN:4031095010717


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 14 mm |
|---|---|
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9732500140060-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 14,006
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO, DIN 374, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,09 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m14 x1,25 |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Diametro del foro | 12,8 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| 14.006 mm | |
| 100.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione