MASCHIO AVANT 2 VA15 VAP NPT 1/8 27 107958
Maschio a macchina NPT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:107958
Rubix:160000001273252

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 2 VA15 VAP NPT 1/8 27 107958
Maschio a macchinaAVANT 1 VA15 VAP HSSEBASS STANDARD(CAT-NO 2235)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 2xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x11x11 mm |
|---|---|
| Peso | 55 g |
| N° di filetti per pollice | 2 |
| Rivestimento | vap |
| Tipo di filettatura | npt |
| Diametro del foro | 8,4 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 11 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | npt1/8 '' |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Profondità della filettatura | 13 mm |
| Lunghezza utile | 13 mm |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
