Riferimenti
Bass Tools:038737
Rubix:160000001272685

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 2 VA HL G 1/8 28 038737
Maschio a macchinaVARIANT 2 VA HL HSSE-PMDIN 5156
Punti di forza
Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| N° di filetti per pollice | 1,25 |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | gas g1/8 |
| Diametro del foro | 8,8 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 10 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | g1/8 '' |
| Tipo di imbocco | b / 3-5,5 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Profondità della filettatura | 18 mm |
| Lunghezza utile | 18 mm |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
