MASCHIO VARIANT 2 VA HL UNC 1/2 13 2B 042480
Maschio a macchina UNC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:042480
Rubix:160000001272701

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 2 VA HL UNC 1/2 13 2B 042480
Maschio a macchina 2BVARIANT 2 VA HL HSSE~DIN 376
Punti di forza
Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 110x13x13 mm |
|---|---|
| Peso | 54 g |
| N° di filetti per pollice | 2 |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | unc |
| Diametro del foro | 10,8 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 13 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | unc1/2 '' |
| Tipo di imbocco | b / 3-5,5 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 376 |
| Profondità della filettatura | 24 mm |
| Lunghezza utile | 24 mm |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | 2b |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
