9733210131570-MASCHIO A MACCHINA WHITWORTH BSP HSS-E DIN 5156 FORI PASSANTI VAPORIZZATI 73321 13,157

Maschi per filettature BSP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73321 13.157
Rubix:160000000196713
EAN:4031095207995
9733210131570-MASCHIO A MACCHINA WHITWORTH BSP HSS-E DIN 5156 FORI PASSANTI VAPORIZZATI 73321 13,157

Riepilogo info tecniche

N° di filetti per pollice19
Rivestimentovaporizzata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9733210131570-MASCHIO A MACCHINA WHITWORTH BSP HSS-E DIN 5156 FORI PASSANTI VAPORIZZATI 73321 13,157


Maschi per filettature BSP, DIN 5156, HSS-E, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: Produktiv N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,07 g
N° di filetti per pollice19
Rivestimentovaporizzata
Tipo di filettaturag 1/4 ''
Diametro del foro11,8 mm
Diametro stelo11 mm
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Tipo di imboccob
Angolo d'elica0 °
Profondità della filettatura20 mm
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e
13,157 mm
100,000 mm
Paese d'origineDE
44,07 IVA esclusa
/ Unità
53,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione