Riferimenti
Walter Prototyp:24460-G3/8
Rubix:999240117039141
Produttore:5078881
EAN:4042446033644

Riepilogo info tecniche
| N° di filetti per pollice | 28 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078881-ARTICOLO 24460-G3/8
Maschio per macchine
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® N • C = 2-3xTP • ≤1,5xD • G/NORMAL • DIN 5156 • Scanalatura destra 15° • Indicato per fori ciechi • G 3/8-19 • P=19
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura a foro cieco;Filettatura a foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| N° di filetti per pollice | 28 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipo di filettatura | g 3/8 in - 19 |
| Diametro del foro | 16,662 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 3/8 in - 19 '' |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione