9733250131570-MASCHIO A MACCHINA WHITWORTH BSP HSS-E DIN 5156 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73325 13,157
Maschi per filettature BSP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73325 13.157
Rubix:160000000196736
EAN:4031095207766


Riepilogo info tecniche
| N° di filetti per pollice | 19 |
|---|---|
| Rivestimento | vaporizzata |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9733250131570-MASCHIO A MACCHINA WHITWORTH BSP HSS-E DIN 5156 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73325 13,157
Maschi per filettature BSP, DIN 5156, HSS-E, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: Intensiv N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,07 g |
|---|---|
| N° di filetti per pollice | 19 |
| Rivestimento | vaporizzata |
| Tipo di filettatura | g 1/4 |
| Diametro del foro | 11,8 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/4 '' |
| Tipo di imbocco | c |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Profondità della filettatura | 14 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| 13,157 mm | |
| 100,000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione