Riferimenti
Bass Tools:110057
Rubix:160000001273523

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIO 2 H VAP RC 1/8 28 110057
Maschio a macchinaVARIO 2 H VAP HSSEBASS STANDARD(CAT-NO 39.1215 SP)
Punti di forza
Per materiali a truciolo corto, per materiali ad alta resistenza
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| N° di filetti per pollice | 14 |
| Rivestimento | vap |
| Tipo di filettatura | gas cilindrica rc1/8 |
| Diametro del foro | 8,3 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 10 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | rc1/8 '' |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Profondità della filettatura | 13 mm |
| Lunghezza utile | 13 mm |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
