Riferimenti
Bass Tools:045668
Rubix:160000001272730

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 2 VA HL G 1/4 19 045668
Maschio a macchinaVARIANT 2 VA HL HSSE-PMDIN 5156
Punti di forza
Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x14x14 mm |
|---|---|
| Peso | 69 g |
| N° di filetti per pollice | 19 |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | gas g1/4 |
| Diametro del foro | 11,8 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 14 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | g1/4 '' |
| Tipo di imbocco | b / 3-5,5 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Profondità della filettatura | 22 mm |
| Lunghezza utile | 22 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
