Riferimenti
Walter Prototyp:23257-UNF7/16
Rubix:999240117039068
Produttore:5078466
EAN:4042446029401

Riepilogo info tecniche
| N° di filetti per pollice | 24 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078466-ARTICOLO 23257-UNF7/16
Maschio da macchina
Punti di forza
•Consigliato con olio
Per materiali a truciolo lungo
Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura passante
Informazioni tecniche
Attributi
| N° di filetti per pollice | 24 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipo di filettatura | unf |
| Diametro del foro | 11,113 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | unf 7/16 in - 20 '' |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 2184-1 |
| Lunghezza utile | 20 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | 3b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione