Riferimenti
Bass Tools:110032
Rubix:160000001273511

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIO 2 N RP 1/8 28 110032
Maschio a macchinaVARIO 2 N HSSEDIN 5156(CAT-NO 39.1210)
Punti di forza
Per materiali a truciolo corto, per materiali normali
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 26 g |
| Rivestimento | non rivestito |
| Diametro del foro | 8,6 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 10 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Profondità della filettatura | 16 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
