Riferimenti
Bass Tools:107936
Rubix:160000001273243


Riepilogo info tecniche
| N° di filetti per pollice | 28 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 2 H15 G 1/4 19 107936
Maschio a macchinaAVANT 2 H15 HSSEDIN 5156(CAT-NO 2234)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 2xd, per materiali ad alta resistenza
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x14x14 mm |
|---|---|
| Peso | 67 g |
| N° di filetti per pollice | 28 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipo di filettatura | gas g1/4 |
| Diametro del foro | 11,8 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 14 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | g1/4 '' |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore