Riferimenti
Bass Tools:110059
Rubix:160000001273525

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIO 2 H VAP RC 3/8 19 110059
Maschio a macchinaVARIO 2 H VAP HSSEBASS STANDARD(CAT-NO 39.1215 SP)
Punti di forza
Per materiali a truciolo corto, per materiali ad alta resistenza
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 110x17x17 mm |
|---|---|
| Peso | 178 g |
| N° di filetti per pollice | 16 |
| Rivestimento | vap |
| Tipo di filettatura | gas cilindrica rc3/8 |
| Diametro del foro | 14,5 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 17 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | rc3/8 '' |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Lunghezza utile | 20 mm |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
