MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL UNC 3/8 16 2B 021514
Maschio a macchina UNC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:021514
Rubix:160000001272020

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL UNC 3/8 16 2B 021514
Maschio a macchina 2BDOMINANT 1 VA45 HL HSSE-PM~DIN 371(CAT-NO 16.6146)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 46 g |
| N° di filetti per pollice | 0,8 |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | unc |
| Diametro del foro | 8 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Quadro di trascinamento | 10 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | unc3/8 '' |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 15 mm |
| Lunghezza utile | 15 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | 2b |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
