MASCHIO AVANT 2 VA15 VAP NPT 1/2 14 107956
Maschio a macchina NPT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:107956
Rubix:160000001273250

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 2 VA15 VAP NPT 1/2 14 107956
Maschio a macchinaAVANT 2 VA15 VAP HSSEBASS STANDARD(CAT-NO 2235)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 2xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 125x21x21 mm |
|---|---|
| Peso | 221 g |
| N° di filetti per pollice | 1,5 |
| Rivestimento | vap |
| Tipo di filettatura | npt |
| Diametro del foro | 17,9 mm |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 21 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | npt1/2 '' |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Profondità della filettatura | 26 mm |
| Lunghezza utile | 26 mm |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 125,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 152,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
