9733250264410-MASCHIO A MACCHINA WHITWORTH BSP HSS-E DIN 5156 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73325 26,441

Maschi per filettature BSP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73325 26.441
Rubix:160000000196739
EAN:4031095207735
9733250264410-MASCHIO A MACCHINA WHITWORTH BSP HSS-E DIN 5156 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73325 26,441

Riepilogo info tecniche

N° di filetti per pollice11
Rivestimentovaporizzata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9733250264410-MASCHIO A MACCHINA WHITWORTH BSP HSS-E DIN 5156 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73325 26,441


Maschi per filettature BSP, DIN 5156, HSS-E, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: Intensiv N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,33 g
N° di filetti per pollice11
Rivestimentovaporizzata
Tipo di filettaturag 3/4 ''
Diametro del foro24,5 mm
Diametro stelo20 mm
Diametro di filettatura (pollici)g 3/4 ''
Tipo di imboccoc
Angolo d'elica40 °
Profondità della filettatura20 mm
Lunghezza totale140 mm
Materiale del corpohss-e
26,441 mm
140,000 mm
Paese d'origineDE
117,48 IVA esclusa
/ Unità
143,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione