MASCHIO VARIO 2 N RP 1/4 19 110031

Maschio a macchina Rp

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:110031
Rubix:160000001273510
MASCHIO VARIO 2 N RP 1/4 19 110031

Riepilogo info tecniche

Rivestimentonon rivestito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIO 2 N RP 1/4 19 110031


Maschio a macchinaVARIO 2 N HSSEDIN 5156(CAT-NO 39.1210)

Punti di forza

Per materiali a truciolo corto, per materiali normali

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x14x14 mm
Peso64 g
Rivestimentonon rivestito
Diametro del foro11,5 mm
Diametro stelo11 mm
Quadro di trascinamento14 mm
Senso di filettaturadestra
Tipo di imboccoc / 2-3
Angolo d'elica0 °
Profondità della filettatura22 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Paese d'origineDE
63,20 IVA esclusa
/ Unità
77,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione