MASCHIO VARIANT 2 VA HL UNC 3/4 10 2B 045665
Maschio a macchina UNC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:045665
Rubix:160000001272727

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 2 VA HL UNC 3/4 10 2B 045665
Maschio a macchina 2BVARIANT 2 VA HL HSSE~DIN 376
Punti di forza
Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 125x20x20 mm |
|---|---|
| Peso | 139 g |
| N° di filetti per pollice | 2,5 |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | unc |
| Diametro del foro | 16,5 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Quadro di trascinamento | 20 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | unc3/4 '' |
| Tipo di imbocco | b / 3-5,5 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 376 |
| Profondità della filettatura | 32 mm |
| Lunghezza utile | 32 mm |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | 2b |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
