Riferimenti
Walter Prototyp:22257-UNC1/2
Rubix:999240117039756
Produttore:5078044
EAN:4042446025267

Riepilogo info tecniche
| N° di filetti per pollice | 24 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078044-ARTICOLO 22257-UNC1/2
Maschio per macchina
Punti di forza
•Raccomandato con olio
Per materiali a truciolo lungo
Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura passante
Informazioni tecniche
Attributi
| N° di filetti per pollice | 24 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipo di filettatura | unc 1/2 in - 13 |
| Diametro del foro | 12,7 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | unc 1/2 in - 13 '' |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza utile | 23 mm |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | 3b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione