MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL UNF 1/2 20 2B 029009
Maschio a macchina UNF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:029009
Rubix:160000001272443

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL UNF 1/2 20 2B 029009
Maschio a macchina 2BDOMINANT 2 VA45 HL HSSE~DIN 374(CAT-NO 16.6247)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x13x13 mm |
|---|---|
| Peso | 47 g |
| N° di filetti per pollice | 11 |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | unf |
| Diametro del foro | 11,5 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 13 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | unf1/2 '' |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Norma din | din 374 |
| Profondità della filettatura | 15 mm |
| Lunghezza utile | 15 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | 2b |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
