Riferimenti
Walter Prototyp:23207-UNF3/8
Rubix:999240117039061
Produttore:5078421
EAN:4042446028961

Dettagli del prodotto : 5078421-ARTICOLO 23207-UNF3/8
Consigliato con olio
Maschi da macchina HSS-E-PM 23207-UNF3/8
Applicazioni
Tipo di filettatura: UNF; Diametro: 9,525 mm; Materiale: HSS-E; Materiale del pezzo: leghe di nichel - acciai - bronzi duri; Norma: DIN 2184-1; Uso: Macchina
Informazioni tecniche
Attributi
| N° di filetti per pollice | 24 |
|---|---|
| Rivestimento | hss-e |
| Tipo di filettatura | unf |
| Diametro del foro | 8,5 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 10 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
| Norma din | din 2184-1 |
| Profondità della filettatura | 33,5 mm |
| Lunghezza utile | 20 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione