MASCHIO AVANT 2 VA15 VAP NPT 1/4 18 107957
Maschio a macchina NPT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:107957
Rubix:160000001273251

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 2 VA15 VAP NPT 1/4 18 107957
Maschio a macchinaAVANT 1 VA15 VAP HSSEBASS STANDARD(CAT-NO 2235)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 2xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x14x14 mm |
|---|---|
| Peso | 97 g |
| N° di filetti per pollice | 1,75 |
| Rivestimento | vap |
| Tipo di filettatura | npt |
| Diametro del foro | 11,1 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Quadro di trascinamento | 14 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | npt1/4 '' |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Profondità della filettatura | 22 mm |
| Lunghezza utile | 22 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
