MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL UNC 1/4 20 2B 021509
Maschio a macchina UNC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:021509
Rubix:160000001272018

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL UNC 1/4 20 2B 021509
Maschio a macchina 2BDOMINANT 1 VA45 HL HSSE-PM~DIN 371(CAT-NO 16.6146)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x7x7 mm |
|---|---|
| Peso | 18 g |
| N° di filetti per pollice | 1,5 |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | unc |
| Diametro del foro | 5,1 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | unc1/4 '' |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 10 mm |
| Lunghezza utile | 10 mm |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | 2b |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
