Riferimenti
Bass Tools:043468
Rubix:160000001272709

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 2 H25 HL G 1/4 19 043468
Maschio a macchinaAVANT 2 H25 HL HSSEDIN 5156
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 2xd, per materiali ad alta resistenza
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x14x14 mm |
|---|---|
| Peso | 67 g |
| N° di filetti per pollice | 19 |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | gas g1/4 |
| Diametro del foro | 11,8 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 14 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | g1/4 '' |
| Tipo di imbocco | e / 1,5-2 |
| Angolo d'elica | 25 ° |
| Profondità della filettatura | 15 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
