MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL UNF 5/8 18 2B 021553
Maschio a macchina UNF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:021553
Rubix:160000001272035

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL UNF 5/8 18 2B 021553
Maschio a macchina 2BDOMINANT 2 VA45 HL HSSE~DIN 374(CAT-NO 16.6247)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x16x16 mm |
|---|---|
| Peso | 80 g |
| N° di filetti per pollice | 1 |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | unf |
| Diametro del foro | 14,5 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 16 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | unf5/8 '' |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Norma din | din 374 |
| Profondità della filettatura | 15 mm |
| Lunghezza utile | 15 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | 2b |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
