Riferimenti
Bass Tools:110036
Rubix:160000001273513

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIO 2 N RP 3/8 19 110036
Maschio a macchinaVARIO 2 N HSSEDIN 5156(CAT-NO 39.1210)
Punti di forza
Per materiali a truciolo corto, per materiali normali
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x17x17 mm |
|---|---|
| Peso | 80 g |
| Rivestimento | non rivestito |
| Diametro del foro | 15 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 17 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Profondità della filettatura | 22 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
