MASCHIO AVANT 2 VA15 VAP NPT 3/4 14 107960

Maschio a macchina NPT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:107960
Rubix:160000001273253
MASCHIO AVANT 2 VA15 VAP NPT 3/4 14 107960

Riepilogo info tecniche

N° di filetti per pollice2
Rivestimentovap
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 2 VA15 VAP NPT 3/4 14 107960


Maschio a macchinaAVANT 2 VA15 VAP HSSEBASS STANDARD(CAT-NO 2235)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 2xd, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x27x27 mm
Peso385 g
N° di filetti per pollice2
Rivestimentovap
Tipo di filettaturanpt
Diametro del foro23,2 mm
Diametro stelo22 mm
Quadro di trascinamento27 mm
Senso di filettaturadestra
Diametro di filettatura (pollici)npt3/4 ''
Tipo di imboccoc / 2-3
Angolo d'elica0 °
Profondità della filettatura26 mm
Lunghezza utile26 mm
Lunghezza totale140 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Paese d'origineDE
166,94 IVA esclusa
/ Unità
203,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione