9733250166620-MASCHIO A MACCHINA WHITWORTH BSP HSS-E DIN 5156 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73325 16,662

Maschi per filettature BSP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73325 16.662
Rubix:160000000196737
EAN:4031095207759
9733250166620-MASCHIO A MACCHINA WHITWORTH BSP HSS-E DIN 5156 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73325 16,662

Riepilogo info tecniche

N° di filetti per pollice14
Rivestimentovaporizzata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9733250166620-MASCHIO A MACCHINA WHITWORTH BSP HSS-E DIN 5156 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73325 16,662


Maschi per filettature BSP, DIN 5156, HSS-E, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: Intensiv N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,09 g
N° di filetti per pollice14
Rivestimentovaporizzata
Tipo di filettaturag 3/8 ''
Diametro del foro15,25 mm
Diametro stelo12 mm
Diametro di filettatura (pollici)g 3/8 ''
Tipo di imboccoc
Angolo d'elica40 °
Profondità della filettatura14 mm
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e
16,662 mm
100,000 mm
Paese d'origineDE
60,89 IVA esclusa
/ Unità
74,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione