MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 HL UNC 9/16 12 2B 048951
Maschio a macchina UNC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:048951
Rubix:160000001272777

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 HL UNC 9/16 12 2B 048951
Maschio a macchina 2BDOMINANT 2 HZ38 HL HSSE~DIN 376
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per materiali tenaci
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 110x15x15 mm |
|---|---|
| Peso | 75 g |
| N° di filetti per pollice | 0,8 |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | unc |
| Diametro del foro | 12,2 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 15 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | unc9/16 '' |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Norma din | din 376 |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Lunghezza utile | 20 mm |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | 2b |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
