MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL G 1/8 28 026956
Maschio a macchina G
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:026956
Rubix:160000001272424

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL G 1/8 28 026956
Maschio a macchinaDOMINANT 2 VA45 HL HSSEDIN 5156(CAT-NO 16.6244)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 24 g |
| N° di filetti per pollice | 19 |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | gas g1/8 |
| Diametro del foro | 8,8 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 10 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | g1/8 '' |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Profondità della filettatura | 12 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
