MASCHIO VARIANT 2 VA HL UNC 7/16 14 2B 048943
Maschio a macchina UNC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:048943
Rubix:160000001272770

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 2 VA HL UNC 7/16 14 2B 048943
Maschio a macchina 2BVARIANT 2 VA HL HSSE~DIN 376
Punti di forza
Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x12x12 mm |
|---|---|
| Peso | 41 g |
| N° di filetti per pollice | 40 |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | unc |
| Diametro del foro | 9,4 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 12 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | unc7/16 '' |
| Tipo di imbocco | b / 3-5,5 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 376 |
| Profondità della filettatura | 22 mm |
| Lunghezza utile | 22 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | 2b |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
