9732930141400-MASCHIO A MACCHINA NPT HSS-E FORI CIECHI VAPORIZZATI 73293 14,140

Maschi per filettature NPT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73293 14.140
Rubix:160000000196545
EAN:4031095256597
9732930141400-MASCHIO A MACCHINA NPT HSS-E  FORI CIECHI VAPORIZZATI 73293 14,140

Riepilogo info tecniche

N° di filetti per pollice18
Rivestimentovaporizzata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9732930141400-MASCHIO A MACCHINA NPT HSS-E FORI CIECHI VAPORIZZATI 73293 14,140


Maschi per per filettature NPT, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: VA, Direzione di taglio:destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,1 g
N° di filetti per pollice18
Rivestimentovaporizzata
Tipo di filettatura1/4 ''
Diametro stelo14 mm
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Tipo di imboccoc
Angolo d'elica25 °
Profondità della filettatura21 mm
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e
14,140 mm
100,000 mm
Paese d'origineDE
55,97 IVA esclusa
/ Unità
68,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione