MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL UNC 5/16 18 2B 021513
Maschio a macchina UNC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:021513
Rubix:160000001272019

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL UNC 5/16 18 2B 021513
Maschio a macchina 2BDOMINANT 1 VA45 HL HSSE-PM~DIN 371(CAT-NO 16.6146)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x9x9 mm |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| N° di filetti per pollice | 0,7 |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | unc |
| Diametro del foro | 6,6 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | unc5/16 '' |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 13 mm |
| Lunghezza utile | 13 mm |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | 2b |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
