Riferimenti
Bass Tools:110055
Rubix:160000001273521

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIO 2 H VAP RC 1/2 14 110055
Maschio a macchinaVARIO 2 H VAP HSSEBASS STANDARD(CAT-NO 39.1215 SP)
Punti di forza
Per materiali a truciolo corto, per materiali ad alta resistenza
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 125x21x21 mm |
|---|---|
| Peso | 189 g |
| N° di filetti per pollice | 19 |
| Rivestimento | vap |
| Tipo di filettatura | gas cilindrica rc1/2 |
| Diametro del foro | 18 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Quadro di trascinamento | 21 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | rc1/2 '' |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Profondità della filettatura | 26 mm |
| Lunghezza utile | 26 mm |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 149,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 182,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
