9733210332490-MASCHIO A MACCHINA WHITWORTH BSP HSS-E DIN 5156 FORI PASSANTI VAPORIZZATI 73321 33,249

Maschi per filettature BSP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73321 33.249
Rubix:160000000196717
EAN:4031095207957
9733210332490-MASCHIO A MACCHINA WHITWORTH BSP HSS-E DIN 5156 FORI PASSANTI VAPORIZZATI 73321 33,249

Riepilogo info tecniche

N° di filetti per pollice28
Rivestimentovaporizzata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9733210332490-MASCHIO A MACCHINA WHITWORTH BSP HSS-E DIN 5156 FORI PASSANTI VAPORIZZATI 73321 33,249


Maschi per filettature BSP, DIN 5156, HSS-E, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: Produktiv N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,62 g
N° di filetti per pollice28
Rivestimentovaporizzata
Tipo di filettaturag1 ''
Diametro del foro30,75 mm
Diametro stelo25 mm
Diametro di filettatura (pollici)g1 ''
Tipo di imboccob
Angolo d'elica0 °
Profondità della filettatura30 mm
Lunghezza totale160 mm
Materiale del corpohss-e
33,249 mm
160,000 mm
Paese d'origineDE
193,87 IVA esclusa
/ Unità
236,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione