Riferimenti
Bass Tools:107940
Rubix:160000001273245


Riepilogo info tecniche
| N° di filetti per pollice | 1,25 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 2 H15 G 3/8 19 107940
Maschio a macchinaAVANT 2 H15 HSSEDIN 5156(CAT-NO 2234)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 2xd, per materiali ad alta resistenza
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x17x17 mm |
|---|---|
| Peso | 84 g |
| N° di filetti per pollice | 1,25 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipo di filettatura | gas g3/8 |
| Diametro del foro | 15,25 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 17 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | g3/8 '' |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Profondità della filettatura | 22 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione