Riferimenti
Walter Prototyp:234104-UNF5/16
Rubix:999240117039763
Produttore:5078599
EAN:4042446030711

Riepilogo info tecniche
| N° di filetti per pollice | 8 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078599-ARTICOLO 234104-UNF5/16
Maschio per macchina
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura in foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| N° di filetti per pollice | 8 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipo di filettatura | unf |
| Diametro del foro | 7,938 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro di filettatura (pollici) | unf 5/16 in - 24 '' |
| Angolo d'elica | 25 ° |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tolleranza | 3b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione